Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la cartouche2.50 po
- Longueur de la cartouche10.00 po
Détails
- Type de cartoucheBlessure en corde
- Matériau centralAcier inoxydable 316
- Changer la pression différentielle de sortie35 psid
- Mot-clé de descriptionMédia filtrant en coton blanchi de la FDA
- Pression différentielle50 psid
- Matériau du capuchon d’extrémitéPolypropylène
- Style de bout d'îlotFOI
- Matériau Membane du média filtrantCoton blanchi par la FDA
- Catalogue du fabricant
- Cote de microns5.00 μm
- Applications typiquesProduits chimiques, pharmaceutiques, produits de consommation, photographie, aliments et boissons, solutions de placage, huiles de lubrification, huiles comestibles, peintures, eau, encres, traitement des déchets, produits pétrochimiques