Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6201-13
- Taille du cadre34None
- Longueur du moteur sans arbre5.68 po
- Taille du cadre NEMA/IEC34
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement608
- Dimension C de la longueur totale7.81 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids10.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1750 tr/min
- Tension d’armature c.c.180 V
- Type de condition de serviceService continu
- Cote d’efficacité75.7
- Type de boîtierTENV
- Courant pleine charge sur le terrain0.70 A
- Type de cadre34
- Efficacité de la pleine charge75.70 %
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720091371
- Température ambiante maximale40 °C
- Vitesse maximale1750 tr/min
- Famille de moteursAimant permanent
- Puissance du moteur1/8 hp
- Type de moteurBrossé
- Type de montageRonde
- Plage de température de fonctionnement40 °C
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Puissance nominale0.13 hp
- RotationRéversible
- Rotation de l’arbreReconn.
- Normes respectéesHomologué CE, CSA, UL
- Protection thermiqueAucun
- Approbations ULReconnu
- CUP_NON691720091371
- Tension180 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conception compacte et peu encombrante.
- L’accès externe aux brosses permet un remplacement facile pour une durée de vie prolongée du moteur.
- Les roulements à billes à double blindage offrent une durée de vie plus longue.
- La rotation réversible permet une plus grande flexibilité dans l’application.
- Couple de démarrage élevé au démarrage, pour obtenir une charge de démarrage plus élevée requise dans les applications de sous-fraction.