Motion
CFE10VBUUR
Suiveur de cames de la série CFE, diamètre de rouleau de 10 mm, diamètre de goujon de 10 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04297199
N° MFRCFE10VBUUR
Prix106.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames de la série CFE, diamètre de rouleau de 10 mm, diamètre de goujon de 10 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04297199
N° MFRCFE10VBUUR
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
Prix106.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.4 mm
  • Cote de précision
    Classe JIS 0
  • Rouleau Diamètre  
    10 mm
  • Goujon Diamètre  
    10 mm
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557009839
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CFE
  • Type de fil
    ISO 724:1993, JIS B 0205:2001
  • CUP_NON
    4549557009839

Aperçu

Description du fabricant
CFE 10 VBUUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté