Motion
SUA-087
N° D’ARTICLE MI04298019
N° MFRSUA-087
Prix113.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI04298019
N° MFRSUA-087
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
Prix113.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0,8750 po
  • Longueur de l’alésage
    1.8750 po
  • Taille de la vis de serrage
    1/4-28 x 5/8
  • Diamètre extérieur du raccord
    1.8750 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Longueur totale
    4.3750 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Longueur de l’arbre
    2.0000 po
  • Poids
    1.864666 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Pince de montée
  • Revêtement de finition de couplage
    Oxyde noir
  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861046227
  • Matériel
    Acier - ASTM A108
  • Série
    SUA
  • CUP_NON
    044861046227

Aperçu

Description du fabricant
ADPTR SUA-087 7/8 PO - 1 1/8 PO ÉLEVÉ
  • Fournit une transmission et un alignement du couple
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • Moyen simple d’augmenter le diamètre extérieur de l’arbre
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion