Motion
C600E-062
Raccord rigide sans clé - 0,6250 po de diamètre, 2.0472 po de diamètre extérieur, 1.4960 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI04298236
N° MFRC600E-062
Prix420.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide sans clé - 0,6250 po de diamètre, 2.0472 po de diamètre extérieur, 1.4960 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI04298236
N° MFRC600E-062

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix420.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0,6250 po
  • Accouplement Longueur  
    1.4960 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3390 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Longueur de vis
    30 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 30
  • Poids
    0.9 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861048672
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    167 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    3
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C600
  • CUP_NON
    044861048672

Aperçu

Description du fabricant
CPLG RIGIDE SANS CLÉ C600E-062
  • Raccord rigide sans clé
  • Couple élevé et capacité de charge suspendue
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good