Motion
C600E-125
Raccord rigide sans clé - 1.2500 po de diamètre, 2.9921 po de diamètre extérieur, 2.0470 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI04298246
N° MFRC600E-125
Prix462.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide sans clé - 1.2500 po de diamètre, 2.9921 po de diamètre extérieur, 2.0470 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI04298246
N° MFRC600E-125

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix462.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Accouplement Longueur  
    2.0470 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8900 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.9921 po
  • Longueur de vis
    40 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 40
  • Poids
    2.922 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861048788
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    891 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C600
  • CUP_NON
    044861048788

Aperçu

Description du fabricant
CPLG RIGIDE SANS CLÉ C600E-125
  • Raccord rigide sans clé
  • Couple élevé et capacité de charge suspendue