Motion
C600E-400
Raccord rigide sans clé - 4.0000 po de diamètre, 7.7559 po de diamètre extérieur, 5.2750 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI04298280
N° MFRC600E-400
Prix2,453.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide sans clé - 4.0000 po de diamètre, 7.7559 po de diamètre extérieur, 5.2750 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI04298280
N° MFRC600E-400
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
Votre prix2,453.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.0000 po
  • Accouplement Longueur  
    5.2750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.9600 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.7559 po
  • Longueur de vis
    90 mm
  • Taille du filetage
    M12 x 90
  • Poids
    42.6 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861049167
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    23198 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C600
  • CUP_NON
    044861049167

Aperçu

Description du fabricant
CPLG RIGIDE SANS CLÉ C600E-400
  • Raccord rigide sans clé
  • Couple élevé et capacité de charge suspendue