Motion
C732M-125
Disque rétractable robuste sans clé - Alésage de 125 mm, diamètre extérieur de 215 mm, longueur de 2.8940 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298304
N° MFRC732M-125
Price$2,779.24/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable robuste sans clé - Alésage de 125 mm, diamètre extérieur de 215 mm, longueur de 2.8940 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298304
N° MFRC732M-125
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
Price$2,779.24/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    125 mm
  • Coupling Length  
    2.8940 in
  • Length Through Bore  
    2.5980 in
  • Outside Diameter  
    215 mm
  • Longueur de vis
    50 mm
  • Taille du filetage
    M12 x 50
  • Poids
    24 lb

Details

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861038819
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    137033 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C732
  • CUP_NON
    044861038819

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE RÉTRACTABLE ROBUSTE C732M-125
  • Disque rétractable robuste
  • Dispositif de serrage externe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Vous pourriez également aimer