Motion
C732M-185
Disque rétractable robuste sans clé - Alésage de 185 mm, diamètre extérieur de 330 mm, longueur de 4.8030 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298309
N° MFRC732M-185
Prix4,234.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable robuste sans clé - Alésage de 185 mm, diamètre extérieur de 330 mm, longueur de 4.8030 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298309
N° MFRC732M-185
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
Prix4,234.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    185 mm
  • Accouplement Longueur  
    4.8030 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.4090 po
  • Extérieur Diamètre  
    330 mm
  • Longueur de vis
    80 mm
  • Taille du filetage
    M16 x 80
  • Poids
    104 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861038932
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    368198 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C732
  • CUP_NON
    044861038932

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE RÉTRACTABLE ROBUSTE C732M-185
  • Disque rétractable robuste
  • Dispositif de serrage externe
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good