Aperçu
- Unité d’entrée analogique
- Contient un maximum de 16 signaux d’entrée analogique dans une unité
- Réduit le câblage à l'aide du connecteur MIL (CS1W-AD161)
- Unité de conversion de bornier de connexion et câble de connexion disponibles pour CS1W-AD161
- Les fonctions comprennent la détection de débranchement de ligne, la conservation de la valeur de crête, ainsi que le traitement de la valeur moyenne
- Fonction de mise à l’échelle (CS1W-AD161 seulement)Unité de sortie analogique
- Sortie d’un maximum de 8 signaux de sortie analogique dans une unité
- Fonction de maintien de sortieUnité E/S analogique
- A des signaux d’entrée et de sortie analogiques
- La fonction de conversion du rapport stocke les résultats des entrées analogiques de gradient positives et négatives calculées pour le rapport et le biais comme valeurs de sortie analogique
- Peut contenir un maximum de quatre signaux d’entrée analogique et quatre signaux de sortie analogique dans une unité
- Fabricant : Omron