Motion
32EFG3K X50INC

GATES RUBBER CO
32EFG3K X50INC

Flexible hydraulique - DI 2 po, DI 2.63 po, pression de service 3000 psi, pression d'éclatement 12000 psi/ 827.4 bar, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI04299253
N° MFR32EFG3K X50INC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
32EFG3K X50INC

Flexible hydraulique - DI 2 po, DI 2.63 po, pression de service 3000 psi, pression d'éclatement 12000 psi/ 827.4 bar, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI04299253
N° MFR32EFG3K X50INC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Longueur
    200 pi / 61 m
  • Rayon de courbure minimum
    12.5 po / 317.5 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.63 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    12000 psi / 827.4 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polychloroprène (néoprène) - Type A
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - Très élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46512209
  • Numéro CUP du fabricant
    770075378044
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    EFG3K est recommandé pour les applications hydrauliques à très haute pression et à impulsion élevée et est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, le polyglycol et l’huile végétale ainsi que les fluides standard à base de pétrole. Également disponible avec le couvercle de MegaTuff s’assurant qu’il dure jusqu’à 300 fois plus longtemps que le tuyau standard lors des essais d’abrasion tuyau-tuyau et tuyau-métal selon la norme ISO 6945 et offrant une résistance supérieure à l’ozone et aux intempéries.
  • Type de renforcement
    4 spirales, fil
  • Marque de commerce
    EFG3K Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075378044
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
32EFG3K X 50INC 4651-2209