Motion
TCMW 1.8(1.5)1FP  CD10

SANDVIK
TCMW 1.8(1.5)1FP CD10

CoroTurn CD10 Grade, insert rotatif diamanté de type TCMW, forme triangulaire, épaisseur de 2.38125mm
N° D’ARTICLE MI04299661
N° MFRTCMW 1.8(1.5)1FP CD10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SANDVIK
TCMW 1.8(1.5)1FP CD10

CoroTurn CD10 Grade, insert rotatif diamanté de type TCMW, forme triangulaire, épaisseur de 2.38125mm
N° D’ARTICLE MI04299661
N° MFRTCMW 1.8(1.5)1FP CD10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.4 mm
  • Diamètre du trou
    2.5 mm
  • Angle inclus
    60.00 °
  • Cercle inscrit
    7/32 po
  • Longueur
    9 mm
  • Angle de décharge
    7 °
  • Épaisseur
    2.38125 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    FP
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code de style d’insertion complète
    TCMW 1.8(1.5) 1FP
  • Insérer le style
    TCMW
  • Qualité du fabricant
    CD10
  • Matériel
    Diamant
  • Râteau
    Neutre
  • Série
    CoroTurn
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
TCMW 1.8(1.5)1FP CD10