Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.75 po
- Longueur0.75 po
- Taille de l’emballage1-1/4 oz
- Poids0.09 lb
- Largeur0.75 po
Détails
- Hauteur du paquet de cartons5.125 po
- Longueur du paquet de carton2.375 po
- Quantité du paquet de boîtes12
- Poids de l’emballage en carton1.11 lb
- Largeur du paquet de carton3.125 po
- Hauteur du paquet de caisses5.5 po
- Longueur du paquet de caisses9.75 po
- Largeur du paquet de caisses10 po
- CouleurBlanc
- Code d’harmonisation3214100010
- Température de fonctionnement maximale+350 °F
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +350 °F
- Type de colisBâtonnet
- Formulaire de produitSolide
Aperçu
- Pressions : 350 PSI (24 BAR) pour le gaz; 2,000 PSI (136 BAR) pour le liquide
- Température de scellement : jusqu’à 350°F (177°C)
- Sans danger, non toxique, non asséchant
- DO NOT USE SUR LE SERVICE D’OXYGÈNE; UTILISEZ DE LA PÂTE OXYTITE OU DU RUBAN ADHÉSIF PTFE SLIC-TITE
- Fabriqué aux États-Unis