Motion
7926CTRDULP4Y
Roulement à contact angulaire double - Alésage de 130 mm, D.E. de 180 mm, Largeur de 48 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI04299949
N° MFR7926CTRDULP4Y
Prix12,701.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire double - Alésage de 130 mm, D.E. de 180 mm, Largeur de 48 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI04299949
N° MFR7926CTRDULP4Y
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
Prix12,701.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Global Largeur  
    48 mm
  • Poids
    6.7 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7926CTRDULP4Y ENSEMBLE DE ROULEMENTS
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176625336
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Énoncé de la proposition 65
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7926CTRDULP4Y ENSEMBLE DE ROULEMENTS