Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale8.39 po
- Largeur totale2.87 po
- Taille du port3/8 NPT
Détails
- Matériau de la cuvetteMétal
- Options de bolGarde
- Type de lubrificateurStandard
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Débit maximum110 scfm
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Température de fonctionnement min.32 °F
- Huile Capacité6.11 oz
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement32 à 150 °F
- SérieL28