Motion
S13SXGPU-10
Gants résistants aux coupures Superior Touch® - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A2, doublure Dyneema
N° D’ARTICLE MI04300611
N° MFRS13SXGPU-10
Prix19.65 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Superior Touch® - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A2, doublure Dyneema
N° D’ARTICLE MI04300611
N° MFRS13SXGPU-10
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
Votre prix19.65 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A3
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de nitrile
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema
  • Normes respectées
    CE Résistance aux coupures Niveau 3, CFIA
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    779406111381

Aperçu

Description du fabricant
GANTS S13SXGPU10