Motion
50B26SS
Pignon d’alésage en stock - 50 / 5/8 po, moyeu B, 26 dents, 0.7500 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI04300632
N° MFR50B26SS
Prix719.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - 50 / 5/8 po, moyeu B, 26 dents, 0.7500 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI04300632
N° MFR50B26SS
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
Prix719.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre de l’étrier
    4.7850 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    5.5200 po
  • Diamètre du pas
    5.1850 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Poids
    4.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039391100
  • Nombre de dents
    26
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039391100

Aperçu

Description du fabricant
50B26SS SB 3/4