Spécifications
Dimensions
- Poids312 g
Détails
- Type d’actionneurBouton-poussoir (champignon)
- Pays d’origineJP
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- Fluide : air, gaz inerte
- Plage de pression de fonctionnement : 22 à 131 lb/po2
- Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 18mm 2 (1.0)
- Fréquence maximale (style de fonctionnement mécanique) :300 c.p.m. ou moins
- Poids (de base) : 9.2 oz