Motion
2314-M-C3
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 70 mm, DI 150 mm, largeur 51 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04303962
N° MFR2314-M-C3
Prix2,307.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 70 mm, DI 150 mm, largeur 51 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04303962
N° MFR2314-M-C3
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
Prix2,307.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    51 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2314-M-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    2314-M-C3 avec alésage droit de 70 mm, type ouvert, 150 mm de diamètre extérieur et 51 mm de largeur pour les machines moyennes-lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2314-M-C3
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    112000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    37000 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    23
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801485029

Aperçu

Description du fabricant
2314-M-C3