Motion
EL8210082.00

GROVE GEAR
EL8210082.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI04305207
N° MFREL8210082.00
Prix2,078.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8210082.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI04305207
N° MFREL8210082.00
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
Prix2,078.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    940 po/lb;106.205 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1415 lb
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    20 lb, 9.072 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.674 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.674 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrification positive contre les éclaboussures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BM821-60-L-140
  • Puissance d’entrée maximale
    0.674 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.435 hp;0.324 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6294.24 N, 1415 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    940 po-lb;106.205 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BM821-60-L-140 RÉDUCTEUR