Spécifications
Dimensions
- Chaîne ou vol Largeur3.2500 po
- Chaîne Pas1.5000 po
- Épaisseur du vol0.1600 po
- Rayon latéral minimum380 mm
- Diamètre de la broche0.20
- Poids3.12 lb
Détails
- Dessin CAD
- Type de chaînePince
- Style de composantFlexion latérale
- Couleur de volGris
- Matériel de volLFG
- Numéro de catalogue du fabricantLFG1873SS-TAB-K325GS1
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166181444
- Matériau de la brocheAcier
Aperçu
- Le matériau en acétal LFG (gris) est couramment utilisé sur le marché et offre un coefficient de friction amélioré et convient à une utilisation dans des applications à haute vitesse. Pince amovible en thermoplastique.