Motion
12722
Taraud d’extension - série 127 , cannelure droite, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, taille de filetage 1/4 – 20 , UNC, 4 cannelures
N° D’ARTICLE MI04305815
N° MFR12722
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud d’extension - série 127 , cannelure droite, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, taille de filetage 1/4 – 20 , UNC, 4 cannelures
N° D’ARTICLE MI04305815
N° MFR12722
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Longueur du filetage
    1 po
  • Taille du filetage
    1/4 – 20

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    127
  • Type de taraud
    Cannelure droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
12722-00-B 1/4-20 H3 4F P 6 PULY