Motion
RME120
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 120 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04306789
N° MFRRME120
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 120 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04306789
N° MFRRME120
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    295 mm
  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    350 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    155000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    131000 N
  • Roulement de rechange
    GE120-KRR-B
  • Série
    RME
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    035373158836

Aperçu

Description du fabricant
RME120 PALIER