Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDroit
- Longueur totale8-1/2 po
Détails
- Capacité de coupe ou de soudage7 po
- Service de gazAcétylène
- Type101, Coupe
Aperçu
- Les chalumeaux de coupe à deux tuyaux sont de conception haute performance « directe » qui minimise les turbulences et améliore la qualité de coupe
- Clapets antiretour de débit inversés
- Torches droites
- Bloc collecteur à deux tuyaux
- Longueur du baril : 10 po
- Longueur du rayonnage : 7 po
- Type de gaz : acétylène
- Embouts de coupe : Série 1, type 101, 101-30° et 101L
- Capacité de coupe : 7 po