Motion
MSF20 6MM NKW

LOVEJOY INC
MSF20 6MM NKW

Bride d’accouplement de manchon - moyeu avec vis de fixation, taille 20, diamètre de 6 mm, matériau en zinc
N° D’ARTICLE MI04308249
N° MFRMSF20 6MM NKW
Prix61.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
MSF20 6MM NKW

Bride d’accouplement de manchon - moyeu avec vis de fixation, taille 20, diamètre de 6 mm, matériau en zinc
N° D’ARTICLE MI04308249
N° MFRMSF20 6MM NKW
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
Prix61.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    34 mm
  • Code de taille de raccord
    20
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    10 mm
  • Désalignement parallèle maximal
    0.01 po
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Matériau du concentrateur
    Zinc
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514458053
  • Numéro CUP du fabricant
    685144580535
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    MSF
  • CUP_NON
    685144580535

Aperçu

Description du fabricant
MSF20-HUB-6MM-NKW
  • Assemblage facile des stores
  • Bonne absorption des chocs
  • Bonne résistance à l’abrasion
  • Moyeux en alliage de zinc
  • Insertion en polyuréthane

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté