Motion
C8414-2XB2
Combinaison polyvalente SafeGard SMS - 2X-Large
N° D’ARTICLE MI04308364
N° MFRC8414-2XB2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison polyvalente SafeGard SMS - 2X-Large
N° D’ARTICLE MI04308364
N° MFRC8414-2XB2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériel
    1-1/2 oz/vg2
  • Taille
    2X-Large

Détails

  • Détails supplémentaires
    Dos élastique
  • Style cheville
    Ouvert
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Élastique
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair à l’avant
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre de poches
    2
  • Gamme de produits
    SMS SafeGard
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Type de joint
    Sergé

Aperçu

Description du fabricant
C8414-WSF-2X COMBINAISON BLEUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good