Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base2.43 po
- Largeur de la base2-1/2 po
- Longueur du bras de la pince4.41 po
- Hauteur sous la barre1.62 po
- Poids2.95 lb
Détails
- Style de brasForme en U
- Style de pincehorizontal
- Style de poignéeLevier droit
- Capacité de conservation maximale1680 lb
- Type de basculehorizontal