Motion
DR20010
Mèche de longueur conique - série DR20 , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche 5/32 po, longueur de cannelure 3 po, longueur totale 5-3/8 po
N° D’ARTICLE MI04308431
N° MFRDR20010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de longueur conique - série DR20 , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche 5/32 po, longueur de cannelure 3 po, longueur totale 5-3/8 po
N° D’ARTICLE MI04308431
N° MFRDR20010
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    5/32 po
  • Longueur de cannelure
    3 po
  • Longueur totale
    5-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    5/32 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Série
    DR20
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
DR20010 PERCEUSE N° 510 TAPER 5/32 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon