Motion
TA01401
LTD TA01 – Jeu de tarauds manuels en acier haute vitesse série , gamme de tailles de filetage de 5/8 – 18 à 5/8 – 18, 4 cannelures
N° D’ARTICLE MI04308435
N° MFRTA01401
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LTD TA01 – Jeu de tarauds manuels en acier haute vitesse série , gamme de tailles de filetage de 5/8 – 18 à 5/8 – 18, 4 cannelures
N° D’ARTICLE MI04308435
N° MFRTA01401

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plus grande taille de filetage
    5/8 – 18
  • Longueur totale
    3-13/16 po
  • Taille de filetage la plus petite
    5/8 – 18
  • Longueur du filetage
    1-13/16 po
  • Taille du filetage
    5/8 – 18

Détails

  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Point d’extension
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de prises
    3
  • Série
    TA01
  • Type de taraud
    Main
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
TA01401 N/F ENSEMBLE DE BOUTONNETTES À MAIN 5/8
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon