Spécifications
Dimensions
- Drill Bit Size#1
- Flute Length2-5/8 po
- Overall Length3-7/8 po
- Diamètre de la tige0.228 po
Details
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- SérieZD16
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
Aperçu
Description du fabricant
ZD16201 LETTRE A POUR PERCEUSE