Motion
1212402
Taraud à pointe spiralée - série 105 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 6 – 32 , UNC
N° D’ARTICLE MI04310604
N° MFR1212402
Prix18.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée - série 105 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 6 – 32 , UNC
N° D’ARTICLE MI04310604
N° MFR1212402

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    0.141 po
  • Profondeur de taraudage
    11/16 po
  • Taille du filetage
    #6 – 32

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    105
  • Tapez sur Style
    Pointe spiralée
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
1212402 TAP 6-32 H3 2S/P BOUCHON EL