Motion
1315301
Taraud de tuyau - série 108G , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement en oxyde, 5 cannelures, taille de filetage 1/4 – 18 , NPT
N° D’ARTICLE MI04310640
N° MFR1315301
Prix105.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud de tuyau - série 108G , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement en oxyde, 5 cannelures, taille de filetage 1/4 – 18 , NPT
N° D’ARTICLE MI04310640
N° MFR1315301

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix105.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-7/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.5625 po
  • Longueur du filetage
    1-1/16 po
  • Taille du filetage
    1/4 – 18

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Tige allongée
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Filetage interrompu
    Interrompu
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    5
  • Série
    108G
  • Type de taraud
    Cannelure droite
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
1315301 TAP 1/4-18 NPT INT THRD 5FL
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good