Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche7.15 mm
- Longueur de cannelure34 mm
- Angle Helix40 °
- Longueur totale78 mm
- Diamètre de la tige8 mm
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionTiN
- MatérielAcier haute vitesse Vanadium
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe120 °
- Type de pointQuatre facettes
- Série1100
- Type de tigeRonde unie
- Perceuse à feuillesFeuillets (extrémité unique)
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite