Motion
111-1660
Mèche à tige filetée Stub-Series, taille de mèche : no 19, longueur de cannelure : 5/16 po, angle de pointe : 135°
N° D’ARTICLE MI04311631
N° MFR111-1660
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige filetée Stub-Series, taille de mèche : no 19, longueur de cannelure : 5/16 po, angle de pointe : 135°
N° D’ARTICLE MI04311631
N° MFR111-1660
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #19
  • Longueur de cannelure
    5/16 po
  • Longueur totale
    9/16 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/4-28 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    Talon
  • Spécification
    NAS 965
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
111-1660 DR N° 19 BOUT 9/16"OA 1/4-28