Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
- TailleLL
Détails
- ApplicationIndustriel à usage général
- CouleurGris
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGANT À TALON ARGENTÉ MASTERGRIP, II
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de cuir
- Type de mainMain gauche
- Code d’harmonisation4203291800
- Jauge de tricot10 g
- Capacité de blanchimentNettoyage à sec seulement
- Numéro de catalogue du fabricant134775
- MatérielFibres haute performance
- Gamme de produitsRésistant aux coupures
- Type de protectionRésistant aux coupures
- Normes respectéesASTM D 3884-05, ASTM F 1790-97
- TypeRésistant aux coupures et aux perforations
- CUP_NON43551017653
Aperçu
- Basée sur la construction Silver Talon®, la pièce de paume en cuir de haute qualité, la paume en cuir absorbe l’huile et la graisse, augmentant ainsi les capacités de prise
- Niveau d’abrasion ANSI 3
- Niveau de coupe ANSI A7
- Jauge 10
- Le Whizard Silver Talon est considéré comme le gant numéro un dans les industries de la viande et de la volaille. La composition brevetée du fil combine des matériaux haute résistance et haute performance avec de l’acier inoxydable, créant une excellente résistance à la traction et une protection supérieure contre les coupures.Le Talon argent est également disponible avec une paume en cuir ou un motif de prise en uréthane pour les applications nécessitant des capacités de prise précises.