Motion
4/7M2180JB

GATES RUBBER CO
4/7M2180JB

4/7M2180JB
N° D’ARTICLE MI04312757
N° MFR4/7M2180JB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4/7M2180JB

4/7M2180JB
N° D’ARTICLE MI04312757
N° MFR4/7M2180JB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur effective
    85.55 po / 2173 mm
  • Longueur extérieure
    2173 mm
  • Épaisseur
    5 mm
  • Largeur supérieure
    33 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    USA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4/7M2180JB
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Section
    7M/JB
  • CUP_NON
    072053841497

Aperçu

Description du fabricant
4/7M2180JB
  • Le composé de polyuréthane à haute teneur en modulateur résiste à la fatigue, à l’usure, à l’ozone et à la plupart des conditions environnementales
  • Il améliore égalementl’adhérence aux cordons de traction
  • La méthode de moulage précise élimine les couches et les chevauchements pour un fonctionnement fluide et une faible vibration
  • L’endos côtelé offre une plus grande stabilité latérale et soulage les contraintes de flexion
  • La construction unique en polyuréthane à angle de 60° offre un meilleur soutien de la section de traction qui transmet une distribution de charge plus uniforme à des vitesses plus élevées dans moins d’espace que les courroies en V conventionnelles
  • Recommandé pour une utilisation sur les machines à fraiser de type banc, les tours, les machines à travailler le bois et les machines à travailler les métaux, l’équipement périphérique informatique, les petits souffleurs, etc.Disponible sur demande en tant qu’ensembles assortis.