Motion
24044EMBW33

TIMKEN
24044EMBW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 340 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI04313292
N° MFR24044EMBW33
Prix10,339.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
24044EMBW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 340 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI04313292
N° MFR24044EMBW33
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
Votre prix10,339.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    118 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    86.56 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    087796142756
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +392 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    240
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796142756

Aperçu

Description du fabricant
24044EMBW33
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good