Motion
C2514CBT

POWER TEAM
C2514CBT

Cylindre hydraulique à bout fileté/élévateur - à simple effet/ressort de rappel, capacité de 25 tonnes, course de 14.250 po, 21.375 po rétracté, 35.625 po allongé
N° D’ARTICLE MI04313602
N° MFRC2514CBT
Prix3,208.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
C2514CBT

Cylindre hydraulique à bout fileté/élévateur - à simple effet/ressort de rappel, capacité de 25 tonnes, course de 14.250 po, 21.375 po rétracté, 35.625 po allongé
N° D’ARTICLE MI04313602
N° MFRC2514CBT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,208.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    1.875 po
  • Taille de l’alésage
    2.563 po
  • Longueur du filetage du collier
    1.938 po
  • Hauteur étendue
    35.625 po
  • Diamètre extérieur
    3.375 po
  • Tige de piston Diamètre  
    2.250 po
  • Hauteur rétractée
    21.375 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    14.250 po
  • Profondeur du filetage
    1.875 po
  • Taille du filetage
    2 – 11-1/2
  • Poids
    40.20 lb

Détails

  • Actionnement
    À simple effet / rappel par ressort
  • Filetage du collier
    3-5/16 – 12
  • Capacité du cylindre
    25 tonnes
  • Zone effective
    5.157 po2
  • Filetage interne de la base
    2 – 11-1/2 NPSM
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Nombre de trous
    1
  • Capacité d’huile
    73.500 po3
  • Saillie de la tige de piston
    1.875 po
  • Filetage de la tige de piston
    2 – 11-1/2 NPT
  • Série / Type
    CBT-Series / Extrémité filetée
  • tonnes à 10000 psi
    25.80 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
C2514CBT HYD.RAM 25 TONNES
  • Les colliers de cylindre filetés, les extrémités de tige de piston et les filetages internes de la base simplifient le montage
  • Un demi-accouplement femelle NPTF de 9796 3/8 po est standard avec chaque cylindre; les filets de l'orifice d'huile sont de 3/8 po NPTF ASME B30
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon