Motion
LRT505840
Anneau intérieur - Alésage de 50 mm, D.E. de 58 mm
N° D’ARTICLE MI04313823
N° MFRLRT505840
Prix55.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 50 mm, D.E. de 58 mm
N° D’ARTICLE MI04313823
N° MFRLRT505840
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
Votre prix55.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    58 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    79200 N
  • Description longue
    Le LRT505840 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 58 mm, une largeur globale de 40 mm et un poids de 0.46 lb, conçu pour soutenir une capacité de charge accrue dans les systèmes de roulements à aiguilles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT505840
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    164000 N

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE MISE À LA TERRE LRT505840

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon