Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale19.150 po
- Longueur totale9.500 po
- Largeur totale18.490 po
- Poids78.00 lb
Détails
- Intensité25.0 A
- Interrupteur de commandeMoteur et vanne à distance
- Mot-clé de descriptionÀ simple ou double action
- Fréquence50/60 Hz
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Rpm max.12000 tr/min
- Puissance nominale1-1/8 hp
- Type de pompePompe à clé dynamométrique électrique PE55
- Capacité du réservoir2.50 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes577.5 po3
- Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po290/89 dB(a)
- Débit typique à 0 lb/po2704 po3/min
- Débit typique à 10000 lb/po256 po3/min
- Débit typique à 5000 lb/po274 po3/min
- Débit typique à 700 lb/po2440 po3/min
- Débit typique à Psi max.56 po3/min
- CUP_NON662536507851
- Capacité d’huile utilisable525.0 po3
- Détails de la fonction de la vanneL’huile est dirigée vers le côté « extension » du cylindre, l’huile du côté « rétractation » va vers le réservoir; le cylindre en position avancée « maintient » avec la pompe fermée. L’huile est dirigée vers le côté « rétract » du cylindre; l’huile du côté « extension » va vers le réservoir. Le cylindre ne se « maintiendra » pas en position de « retour » lorsque le moteur est en marche ou arrêté.
- Numéro de pièce de la vanne9592
- Type de vanneÉlectrovanne 3-Way4 voies, 2-Position
- Type/fonction de vanneRetour 3-Way4 voies, 2-Position/garde avancée
- Tension110 V
Aperçu
- Pompe haute performance à deux vitesses
- Régulateur de pression réglable externe
- La soupape de décharge interne latérale rétractable protège l’outil
- Télécommande manuelle
- Utiliser pour les outils à double action ou à action unique
- Le collecteur à quatre outils (modèle -4 uniquement) permet d'utiliser jusqu'à quatre outils simultanément