Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2.17 po
- Largeur totale1.00 po
- Port 1 taille/typeCartouche seulement
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Type de clapet antiretourClapet antiretour piloté
- Pression de fissuration0.3 bars
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale-40°C à +120 °C
- Débit maximum57 L/min
- Pression de fonctionnement maximale350 bars
- Viscosité maximale105 sus
- Type de montageCartouche à visser
- Matériau du jointViton
Aperçu
- Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas