Motion
CS2F125-110
CS2 Cylindre pneumatique de bielle d’accouplement - Alésage de 125 mm, course de 110 mm, tige de 32 mm, filetage mâle M30x1.5 , tige unique, bride (tige), montage MF1 , coussin d’air aux deux extrémités, ports BSPT 1/2
N° D’ARTICLE MI04316590
N° MFRCS2F125-110
Prix467.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CS2 Cylindre pneumatique de bielle d’accouplement - Alésage de 125 mm, course de 110 mm, tige de 32 mm, filetage mâle M30x1.5 , tige unique, bride (tige), montage MF1 , coussin d’air aux deux extrémités, ports BSPT 1/2
N° D’ARTICLE MI04316590
N° MFRCS2F125-110
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
Prix467.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    125 mm
  • Hauteur totale
    145 mm
  • Longueur totale
    331 mm
  • Largeur totale
    230 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    8050 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    8610 N
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M30x1.5
  • Taille de la tige
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    110 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cylindre pneumatique à double action, monotige, sans lubrifiant, série CS2 . L’aluminium moulé sous pression est utilisé pour la tige et les couvercles de tête, ce qui signifie une réduction maximale du poids d’environ 50 % (alésage de base de 125mm , course de 100mm ). Cette série est disponible en tailles d'alésage 125mm, 140mm et 160mm avec des courses maximales jusqu'à 1600mm (selon la configuration de montage). Les coussins d’air sont offerts de série aux deux extrémités. Les autres options comprennent les interrupteurs automatiques, les gaines de tige et les types de filetage Rc, NPT ou G.
  • Montage sur manille amovible Mp2
    CS2-D12
  • Type de coussin
    Coussin d’air aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    CS2-C12
  • Montage à bride - MF1/MF2
    CS2-F12
  • Fixations au pied - MS1
    CS2-L12
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    141 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    7 psi
  • Type de montage
    Bride (tige), MF1
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 à 141 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 158 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    228 psi
  • Manille de tige
    Y-12A
  • Œillet de tige
    I-12A
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    NT-12
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    CS2-125A-PS
  • Série
    CS2

Aperçu

Description du fabricant
CS2F125-110
  • Double action, tige unique
  • Taille de l’alésage (mm) : 125, 140, 160
  • Filetages de port disponibles : Rc, NPT, G
  • Bottes à tige en option
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté