Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage160 mm
- Hauteur totale180 mm
- Longueur totale316 mm
- Largeur totale275 mm
- Taille du port3/4 BSPT
- Force de traction à 100 lb/po213300 N
- Force de poussée à 100 lb/po214100 N
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle M36x1.5
- Taille de la tige38 mm
- Accident vasculaire cérébral75 mm
Détails
- Détails supplémentairesCylindre pneumatique à double action, monotige, sans lubrifiant, série CS2 . L’aluminium moulé sous pression est utilisé pour la tige et les couvercles de tête, ce qui signifie une réduction maximale du poids d’environ 50 % (alésage de base de 125mm , course de 100mm ). Cette série est disponible en tailles d'alésage 125mm, 140mm et 160mm avec des courses maximales jusqu'à 1600mm (selon la configuration de montage). Les coussins d’air sont offerts de série aux deux extrémités. Les autres options comprennent les interrupteurs automatiques, les gaines de tige et les types de filetage Rc, NPT ou G.
- Montage sur manille amovible Mp2CS2-D16
- Type de coussinCoussin d’air aux deux extrémités
- Type de cylindreMétrique
- Montage à œillet - MP4 (plain)CS2-C16
- Montage à bride - MF1/MF2CS2-F16
- Fixations au pied - MS1CS2-L16
- Position de verrouillageSans verrous
- Style de lubrificationNon lubrifiant
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale141 psi
- Pression de fonctionnement minimale7 psi
- Type de montageBride (tige), MF1
- Plage de pression de fonctionnement7 à 141 psi
- Plage de température de fonctionnement32 à 158 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Pression d’épreuve228 psi
- Manille de tigeY-16A
- Œillet de tigeI-16A
- Sexe de la tigeHomme
- Écrou de tigeNT-16
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- Trousse de jointCS2-160A-PS
- SérieCS2
Aperçu
- Double action, tige unique
- Taille de l’alésage (mm) : 125, 140, 160
- Filetages de port disponibles : Rc, NPT, G
- Bottes à tige en option
- Capacité d’interrupteur automatique