Motion
D26950

DEWALT
D26950

Pistolet à chaleur avec cordon, 120 V, puissance nominale de 13 A, réglage de température variable
N° D’ARTICLE MI04317528
N° MFRD26950
Prix140.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
D26950

Pistolet à chaleur avec cordon, 120 V, puissance nominale de 13 A, réglage de température variable
N° D’ARTICLE MI04317528
N° MFRD26950

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix140.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’outil
    2.1 lb

Détails

  • Intensité
    13 A
  • Comprend
    Buse de surface en queue de poisson
  • Débit d’air maximal
    16.00 pcm
  • Température maximale
    1100 °F
  • Température minimale
    120 °F
  • Puissance nominale
    13 A, 120 V
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • Style de réglage de la température
    Variable
  • CUP_NON
    885911178112
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
PISTOLET THERMIQUE ÉLECTRIQUE D26950 VARIABLE
  • La régulation de température variable permet de régler les réglages de chaleur
  • La protection intégrée contre les surcharges arrête l’élément chauffant et empêche les brûlures
  • L’anneau de suspension intégré ajoute une fonction de rangement pratique
  • Le support de béquille novateur intégré offre une plus grande stabilité et empêche le basculement
  • Le protecteur de cordon empêche le cordon de se déchirer du boîtier
  • La prise ergonomique confortable offre un plus grand confort pour de longues heures d’utilisation
  • Des composants internes séparés permettent l’entretien du moteur et de l’élément chauffant
  • La conception légère et compacte ne pèse que 2.1 lb

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon