Motion
DG4V-3-2N-M-U-H7-60-EN21

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3-2N-M-U-H7-60-EN21

Vanne de régulation directionnelle 02-336432 - Vanne D03 , débit max. 80 L/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI04319037
N° MFRDG4V-3-2N-M-U-H7-60-EN21
Prix697.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3-2N-M-U-H7-60-EN21

Vanne de régulation directionnelle 02-336432 - Vanne D03 , débit max. 80 L/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI04319037
N° MFRDG4V-3-2N-M-U-H7-60-EN21
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
Prix697.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.57 po
  • Longueur totale
    6.14 po
  • Largeur totale
    1.80 po
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Taille de la vanne
    D03

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement par solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Numéro de conception
    60
  • Connexion électrique
    Boîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de fil volant avec bornier câblé
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Débit maximum
    2.83 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    5076 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Spécification de rendement
    Haute performance
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG4V-3 60
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Pas de ressort tendu
  • Type de bobine
    B Extrémité du port
  • Pression nominale du port T
    3045 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG4V-3-2N-M-U-H7-60-EN21 VANNE
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté