Spécifications
Dimensions
- Hauteur11-1/4 po
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1/2 po
- Longueur6-7/16 po
- Ratio1:1
- Poids7.20 lb, 3.27 kg
Détails
- Kit de réparation d'extrémité d'air637141
- Entrée d'air1/4 NPT
- Déplacement moyen0.040 gal
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau de la section centralePolypropylène
- Vérifier le matériau du siègeAcier inoxydable 316
- Mot-clé de descriptionPorts NPT de 1/2 po
- Matériau de la membranePTFE / Santoprène
- Type de port de sortie d’entréeNPT
- Manuel d’instructions
- Construction du collecteurCollecteur 1 pièce
- Pression maximale100 psi
- Teneur maximale en solides3/32 po Dia.
- Débit maximum13.0 gal/min
- TransfertDécharge supérieure
- Élévateur d’aspirationSéchage - 15.00 pi
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeBoulonné non métallique
- Trousse de réparation d'extrémité humide637140-XX
- Matériaux mouillésPolypropylène
Aperçu
- ARO a le 1/2 le plus vendu au monde dans le domaine des pompes à membranes à orifice
- Conçu pour répondre à vos besoins d’application FEO
- Efficacité - La conception du moteur offre une efficacité pneumatique optimale
- Fiabilité - La vanne d'air « déséquilibrée » brevetée d'ARO assure un fonctionnement sans calage
- Polyvalence - Configurations centrale, d'extrémité, d'entrée/sortie double et de collecteur supérieur pivotant pour s'adapter à votre application spécifique
- Son écologique - Construction boulonnée pour une manipulation sans fuite des fluides
- Facilité d’entretien - Facilité d’entretien grâce à la conception modulaire