Motion
16G3H X25FT

GATES RUBBER CO
16G3H X25FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1 po, D.E. 1.50 po, Pression de service 565 psi / 39 bar, Pression d'éclatement 2260 psi / 155.8 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI04319506
N° MFR16G3H X25FT
Prix675.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16G3H X25FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1 po, D.E. 1.50 po, Pression de service 565 psi / 39 bar, Pression d'éclatement 2260 psi / 155.8 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI04319506
N° MFR16G3H X25FT
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
Prix675.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Longueur
    25 pi / 8 m
  • Rayon de courbure minimum
    8 po / 203.2 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.50 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    2260 psi / 155.8 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polychloroprène (néoprène) - Type A
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    33194264
  • Numéro CUP du fabricant
    072053786934
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +135°C / +275 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau haute température G3H est recommandé pour les conduites d’huile hydraulique, les solutions antigel ou l’eau.
  • Type de renforcement
    2 tresses, textile
  • Marque de commerce
    G3H Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053786934
  • Pression de service
    565 psi / 39 bars

Aperçu

Description du fabricant
3319-4264 16G3 FLEXIBLE 25FT SECTIONS