Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base1-29/32 po
- Largeur de la base2-17/32 po
- Longueur du bras de la pince3-5/16 po
- Hauteur sous la barre1-11/16 po
- Poids1.9 lb
Détails
- Type de barreBras ouvert
- Matériau de baseAcier allié
- Style de pinceMaintien vertical
- Style de poignéeLevier droit
- Capacité de conservation maximale750 lb
- Type de basculeVertical