Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Extérieur Diamètre30 mm
- Global Largeur7 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description6903 BRG TRÈS CLAIR
- Description longueLe 6903 EXTRA LIGHT est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 17 mm avec un diamètre extérieur de 30 mm et une largeur de 7 mm, ouvert pour une utilisation standard.
- Numéro de catalogue du fabricant6903 EXTRA LUMIÈRE
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106979661