Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56C
- Longueur du moteur sans arbre6.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale11.48 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids26.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1500 tr/min
- DescriptionMoteur à tension spéciale, 0.50 HP, 1 Ph, 50 Hz, 110/220 V, 1500 tr/min, cadre 56C , TEFC
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50 Hz
- Efficacité de la pleine charge69.00 %
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- Classe d’isolationB
- Cote IP54
- Code KVAK
- kW0.37 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720012840
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur110/220 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeManuel
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesHomologué CE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1500 tr/min
- Protection thermiqueManuel
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON691720012840
- Tension110/220 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Systèmes d’isolation de classe B – cadres 42, 48 et 56 ; système d’isolation de classe F – cadres 140 et plus
- Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct. Communiquez avec votre bureau des ventes local pour les applications de charge à courroie
- Service continu
- Rotors à équilibrage dynamique
- Les couples dépassent les normes de performance NEMA
- Homologué UL et certifié CSA